曜日別特売

デジタル台はかり 校正証明書付 i-D33Pシリーズ

デジタル台はかり 校正証明書付 i-D33Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり 校正証明書付 i-D33Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり 校正証明書付 i-D33Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり 校正証明書付 i-D33Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり 校正証明書付 i-D33Pシリーズ - オーハウス

日本語キーシートで操作が容易です。
計量皿・計量部は洗浄できます。

種類台はかり電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)保護等級IP65(計量部のみ)表示形式デジタルインターフェースRS232C ※USBおよびイーサネットはオプションモード(計量)質量・個数・チェック・合計ひょう量単位g校正証明書一般校正内容量1個
注意
※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
※WEB注文限定です
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20819236i-D33P30B1R1JP489×542×30510.92305×3552-7830-11-20
104,900
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20819245i-D33P60B1R1JP489×542×30510.95305×3552-7830-12-20
104,900
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20819254i-D33P60B1L2JP686×896×42017.55420×5502-7830-13-20
109,900
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20819270i-D33P150B1L2JP686×896×42017.510420×5502-7830-14-20
122,700
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20819288i-D33P300B1X2JP785×896×50027.620500×6502-7830-16-20
144,300
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20819279i-D33P150B1X2JP785×896×50027.610500×6502-7830-15-20
129,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする