曜日別特売

ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ

ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。
生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。

材質本体/PS、キャップ/PP表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
注意
※サンプルは、-01~08をご用意しております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
培養面積(cm2)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20819656VTC-F25V1袋(10個)50252-8589-09
1,090
1,080
1,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20819665VTC-F75V1袋(5個)250752-8589-10
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20819674VTC-F175V1袋(5個)6501752-8589-11
1,970
1,960
2,156(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20819690VTC-F225V1袋(5個)9502252-8589-12
3,570
3,560
3,916(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする