アズワン
デザインドクターチェア
背もたれはメッシュ素材で通気性に優れ、程よい弾力があります。
肘掛は可動式です。
材質
座部/ポリウレタン、脚部/アルミ合金、背もたれ/PP・エラストマー繊維
質量(kg)
約12
キャスター
Φ50mm(PP製)
耐荷重
100kg
座面高さ(mm)
370~450
サイズ(mm)
約630×630×900~960
アズワン品番
2-9377-12
昇降方式
ガスシリンダー式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20819954
-
¥
28,500
¥
28,400
¥
31,240
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください