金沢車輌
スチール製台車
ハンドル折りたたみ部分に指づめ防止樹脂カバー付きです。
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
段数
1
材質(ハンドル)
スチール
材質(荷台)
スチール(ポリエステル塗装仕上げ・ブルーマット張り)
ハンドルタイプ
折りたたみ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20820740
NHT-101
755×480
134
11.5
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20820749
NHT-301
920×610
210
19
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る