Surfgauge
接触角計
接触角値による、ぬれ性検査ができます。
切り出しのできないサンプルの測定に適しています。
携帯型のため現場での素早い測定ができます。
寸法(mm)
(接触面積)約40×60
サイズ
45×60×170mm
質量(g)
約320
電源
(光源用)単3乾電池×1本(テスト用付属)
測定範囲(℃)
2~130
アズワン品番
3-6083-11
測定分解能
2~10°/0.5°、10~20°/1°、20~30°/2°、40~80°/4°、80~110°/5°、110~130°/10°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20821327
ST-2
¥
187,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000