低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ

低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ - PROQUALITA低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ - PROQUALITA低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ - PROQUALITA低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ - PROQUALITA低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ - PROQUALITA低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ - PROQUALITA低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ - PROQUALITA低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ - PROQUALITA

セプタム微小破片の脱落を防止した設計で、複数回注入する場合でも再現性よく測定できます。
セプタムやバイアルからの溶出を低減しており、コンタミネーションの抑制ができます。

材質バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、セプタム(接着剤不使用)/フッ素フィルム(耐薬品性はPTFE相当)・シリコン厚さ(mm)(セプタム)Φ8.8×1寸法(mm)Φ9×12×32、(キャップ)9-425容量(mL)2内容量1箱(100個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
スリット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208215556904-744983-6159-21(セプタム)無
6,260
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208215646904-744993-6159-22(セプタム)有
6,420
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208215806904-745003-6159-23(セプタム)無
6,630
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208215896904-745013-6159-24(セプタム)有
6,790
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208215986904-499993-6159-31(セプタム)無
4,060
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
208216076904-255003-6159-32(セプタム)無
2,510
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
208216166904-500003-6159-33(セプタム)有
4,220
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
208216256904-255013-6159-34(セプタム)有
2,670
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする