TexWipe(テックスワイプ)
サーマシール80 TXシリーズ
端を熱シールしており、発塵を低減しています。
吸水性に優れています。
ISOクラス4の環境で洗浄、梱包されています。
仕様
(裁断処理)シールドエッジ、クリーンルーム環境(目安):クラス1~10000(ISO Class 3~7)
材質
ポリエステル
サイズ(mm)
100×100
内容量
1袋(2袋×300枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シリーズ
目付(g/m
2
)
アズワン品番
吸水性(mL/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20821984
TX2074
サーマシール70
165
3-6996-03
450
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20822000
TX2184B
サーマシール80
130~140
3-6996-04
370
¥
15,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください