アズワン
折り畳み式小型台車 HS-550シリーズ
ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。
二トリルゴムキャスターのため、静かな走行が可能です。
ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。
寸法(mm)
390×440×840
キャスター
Φ50.8mm×4個
材質(キャスター)
NBR(ニトリルゴム)
材質(台)
PP
キャスター径(Φmm)
50.8
材質(ハンドル)
スチール
折りたたみ寸法(mm)
390×810×120
騒音対策
○
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20824109
HS-550G
80
約3.1
グリーン
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
20824118
HS-550P
80
約3.1
ピンク
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る