セラミックホットプレート デジタルタイプ TCHPシリーズ

セラミックホットプレート デジタルタイプ TCHPシリーズ - アズワン

大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。
デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度500℃までの高温加熱用途に使用できます。
天板が高温になると警告ランプが点灯します。
天板枠の無いセラミックホットプレートです。

電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)温度制御方式K熱電対によるPID制御安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能タイプ(設定)デジタル使用温度範囲(℃)100~500最高温度(℃)500本体寸法(mm)372×300×109プレート寸法(mm)254×254本体質量(kg)約5.7ヒーター容量(W)1400アズワン品番4-2088-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高温度(℃)
プレート寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20826297TCHP-280D500254×254
72,500
72,400
79,640(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする