アズワン
ラウンドチェア
材質
座面(カバー)/PVC・合板、クッション/ウレタン、脚部・キャスター/ナイロン
寸法(mm)
(座部)Φ335×75
質量(kg)
5.5
径(Φmm)
(座部)335
座高(mm)
415~544
アズワン品番
4-2205-01
昇降方式
ガスシリンダー
脚幅(mm)
460
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20826464
-
¥
13,000
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000