アズワン
ダイヤモンドヤスリ ヘラ型両面タイプ #140及び#400相当 SWFシリーズ
ダイヤモンド入りのヤスリでヘラ型になっているので、磨きにくい角、隙間、溝の研磨に適しています。
両面タイプでそれぞれ#140相当、#400相当の粒度になっており、1本で二役をこなせます。
用途
ガラス、セラミック、磁器タイル等の研磨
材質
ヤスリ部/導電性繊維・人造ダイヤモンド、柄部/PP
粒度
#140及び#400相当
タイプ
ヘラ型両面
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20826918
SWF30
22
ヤスリ部20×77×6(全長190)
4-2410-01
¥4,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20826927
SWF10
38
ヤスリ部25×100×8(全長205)
4-2410-02
¥4,540
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください