サンコーインダストリー
六角穴付きボルト ステンレス
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20828494
M6×20
1袋(30本)
20
M6
4-302-58
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
20828485
M3×8
1袋(100本)
8
M3
4-302-15
¥
710
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください