SCHOTT/DURAN
スポイト瓶 遮光
スポイトと瓶は摺合加工されています。
仕様
遮光
材質
本体・スポイト/ソーダ石灰ガラス、スポイトゴム/天然ゴム
摺合せ
NS 14/15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20833017
232701765
50
79
4-3827-03
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20833026
232702461
100
105
4-3827-04
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000