アズワン
インキュベーター用シェーカー
CO2インキュベーター内で使用可能です。
コントローラーでインキュベーターの外から本体を操作できます。
タイマーと回転数をデジタルで表示します。
質量(kg)
8
サイズ
本体/270×320×112mm、コントローラー/220×132×64mm
電源
AC100V 50/60Hz
表示
LED (回転数、タイマー)
モーター
ブラシレスモーター
回転半径(mm)
10mm
回転速度
50~300rpm
アズワン品番
4-3879-01
タイマー
1分~99時間59分
許容負荷荷重(kg)
最大2.5
内容量
1個
注意
※本体にプラットホーム・フラスコホルダー・スプリングホルダーは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20834320
ISS-20
¥
126,700
¥
125,700
¥
138,270
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000