Glassco
排気管
排気用チューブに接続するアダプターです。
材質
硼珪酸ガラス3.3
管長(mm)
30
摺合せ
24/40
枝管
外径Φ9mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルター
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20837086
020.475.03
無し
4-4113-02
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20837077
036.471.04A
有り
4-4113-01
¥
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000