Bimos
ラボスツール LABSIT
ISO14644-1に準拠したクリーンルームクラス3での使用が可能です。
リリースリングにより、シートの高さを調整できます。
ドイツ製の堅牢なラボ用スツール
材質
座部/ポリウレタンフォーム、ベース・脚/アルミニウム、キャスター/内側:PP(ポリプロピレン)、外側:PA(ポリアミド)
寸法(mm)
(座面)400×400
質量(kg)
約8.5
座高(mm)
490~680
サイズ(mm)
(キャスター)Φ50
アズワン品番
4-4195-01
昇降方式
ガスシリンダー式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20838267
6287747
¥
39,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください