ラボチェアー LABSIT フットリング付き

ラボチェアー LABSIT フットリング付き - Bimosラボチェアー LABSIT フットリング付き - Bimosラボチェアー LABSIT フットリング付き - Bimos

接合部が少ないため、清掃しやすい構造です。
70%イソプロパノールや70%アルコールなどにも耐性があり、クリーンルームや研究所での使用に適しています。
ISO14644-1に準拠したクリーンルームクラス3での使用が可能です。
ドイツ製の堅牢なラボ用チェアー

仕様フットリング:付き材質背部/ポリアミド、座部/人工皮革、ベース・脚/アルミニウム、キャスター/内側:PP(ポリプロピレン)、外側:PA(ポリアミド)寸法(mm)(座面)450×420キャスターΦ50mm座高(mm)560~810昇降方式ガスシリンダー式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208383106287741ブルー/ブラック4-4196-04
72,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
208383196287742グレー/ブラック4-4196-05
73,600
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
208383286287743オレンジ/ブラック4-4196-06
72,300
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする