LLG Labware
ラボスタンディングチェアー
座面は波状で滑りにくくなっています。
70%イソプロパノールや70%アルコールなどにも耐性があり、クリーンルームや研究所での使用に適しています。
ドイツ製の堅牢なラボ用スタンディングチェアー
材質
座面/ポリウレタンフォーム、ベース/ポリアミド、フットリング/クロムメッキスチール
寸法(mm)
(座面)350×310
座高(mm)
540~790
全高
710~980mm
昇降方式
ガスシリンダー式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20838337
6288956
約11
4-4197-01
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
お客様組立品
20838346
6288957
約13
4-4197-02
¥
47,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください