粒度測定器 グラインドメーター VFシリーズ

粒度測定器 グラインドメーター VFシリーズ - TQC Sheen粒度測定器 グラインドメーター VFシリーズ - TQC Sheen粒度測定器 グラインドメーター VFシリーズ - TQC Sheen

塗料・インキ・薬品・顔料等の固形粒子の分散度を測定できます。
双溝に垂らした試料をスクレーパーで掻き取り、表面の目盛で読み取ります。

付属品スクレーパー、ケース材質ステンレス(SUS420j2(ASAB Stavax ESR))サイズ本体/175×60×12mm、スクレーパー/75×38×8mm規格適合/ASTM D 1210、ASTM D 1316、ISO 1524、DIN EN 21524、BS 3900-C6、準拠/JIS K5600-2-5溝幅12mm×2本内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛間隔
測定範囲(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20841600VF21101.5μm0~154-4450-01
99,800
99,799
109,779(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20841609VF21112.5μm0~254-4450-02
95,800
94,980
104,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20841618VF21125μm0~504-4450-03
106,000
105,999
116,599(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20841627VF211310μm0~1004-4450-04
99,800
98,980
108,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20841636VF211825μm0~2504-4450-05
145,700
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする