マルチクロスカット CC1000 ロータリーブレード 刃 VFシリーズ

マルチクロスカット CC1000 ロータリーブレード 刃 VFシリーズ - TQC Sheen
仕様ロータリーブレード(刃)規格適合/ISO 2409、ASTM D3359、準拠/JIS K5600-5-6材質(刃)真空焼入れステンレススチール内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枚数
アズワン品番
間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20845565VF2355(刃)64-4768-11(刃)1
61,000
59,980
65,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年9月上旬
20845574VF2357(刃)64-4768-12(刃)2
82,300
81,980
90,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
20845599VF2359(刃)114-4768-14(刃)1
73,500
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20845590VF2358(刃)64-4768-13(刃)3
55,000
54,980
60,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20845608VF1861(刃)114-4768-15(刃)1.5
63,200
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする