ウェット用膜厚測定器 VFシリーズ

ウェット用膜厚測定器 VFシリーズ - TQC Sheenウェット用膜厚測定器 VFシリーズ - TQC Sheenウェット用膜厚測定器 VFシリーズ - TQC Sheen

未乾燥の塗膜上を転がし、塗料が付いた位置により膜厚を測定します。

材質本体/ステンレス、ノブ/アルミニウム規格適合/ISO2808、ASTM D1212-91-(A)、準拠/JIS K5600、JIS Z2371寸法(Φmm)50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(μm)
1目盛(μL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20845669VF22550~100104-4772-01
95,200
94,980
104,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20845696VF22580~1000254-4772-04
97,900
96,980
106,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20845678VF22560~300304-4772-02
96,100
95,980
105,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20845687VF22570~600604-4772-03
96,800
95,980
105,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする