マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T339シリーズ

マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T339シリーズ - Simport

USPクラスVIに準拠した樹脂を使用しています。

材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-196~100目盛なしキャップトップインサート/なし、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/なし、タンパーエビデント/なし内容量1箱(500個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
底形状
アズワン品番
遠心強度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20846055T339-5S1.5コニカル4-4793-0320000G
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20846046T339-4S1.5自立4-4793-0217000G
20,000
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20846080T339-7S2コニカル4-4793-0520000G
20,000
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20846037T339-2S0.5自立4-4793-0117000G
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20846064T339-6S2自立4-4793-0417000G
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする