曜日別特売

マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T338シリーズ

マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T338シリーズ - Simportマイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T338シリーズ - Simport
材質本体/PP、キャップ/PE使用温度範囲(℃)-196~100目盛あり(印刷)キャップトップインサート/あり、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/なし、タンパーエビデント/なし内容量1箱(500個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
底形状
アズワン品番
遠心強度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20846220T338-6SPR2自立4-4796-0417000G
26,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20846229T338-7SPR2コニカル4-4796-0520000G
26,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20846186T338-2SPR0.5自立4-4796-0117000G
26,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20846195T338-4SPR1.5自立4-4796-0217000G
26,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20846204T338-5SPR1.5コニカル4-4796-0320000G
26,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする