Simport
マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T335シリーズ
材質
本体・キャップ/PP、ワッシャー/シリコン
使用温度範囲(℃)
-196~121
目盛
なし
キャップ
トップインサート/なし、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/あり、タンパーエビデント/なし
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
底形状
アズワン品番
遠心強度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20846335
T335-2S
0.5
自立
4-4799-01
17000G
¥
30,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
20846369
T335-6S
2
自立
4-4799-04
17000G
¥
30,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20846344
T335-4S
1.5
自立
4-4799-02
17000G
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20846360
T335-5S
1.5
コニカル
4-4799-03
20000G
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20846378
T335-7S
2
コニカル
4-4799-05
20000G
¥
27,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000