曜日別特売

マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T335シリーズ

マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T335シリーズ - Simportマイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T335シリーズ - Simport
材質本体・キャップ/PP、ワッシャー/シリコン使用温度範囲(℃)-196~121目盛あり(印刷)キャップトップインサート/なし、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/あり、タンパーエビデント/なし内容量1箱(500個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
底形状
アズワン品番
遠心強度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20846396T335-4SPR1.5自立4-4800-0217000G
31,600
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
20846414T335-6SPR2自立4-4800-0417000G
32,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20846387T335-2SPR0.5自立4-4800-0117000G
32,000
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20846405T335-5SPR1.5コニカル4-4800-0320000G
29,000
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20846430T335-7SPR2コニカル4-4800-0520000G
32,000
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする