曜日別特売

滅菌ブーツカバー 200枚入 10858シリーズ

滅菌ブーツカバー 200枚入 10858シリーズ - VWR

ブーツの裏にはPVC製の滑り止め付きです。
ISO9001、ISO13485、ISO14001準拠です。

材質不織布(SMS)長さ(mm)726ホワイトサイズM目付(g/m2)60アズワン品番4-4808-01クラス(目安)100000(ISOクラス 8)内容量1箱(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2084671010858-530
49,800
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする