TOCバイアル瓶 セプタム付 72本入

TOCバイアル瓶 セプタム付 72本入 - Quality Environmental Containers

バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。

材質バイアル/硼珪酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)1.52容量(mL)40クラス(洗浄)レベル2内容量1箱(72本)
注意
※洗浄レベル2:洗浄証明書付
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
構成
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208468682112-40mLT透明バイアル+赤キャップ(セプタム付)4-4813-01
26,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208468772122-40mLT褐色バイアル+赤キャップ(セプタム付)4-4813-02
27,400
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする