飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 セプタム付 72本入

飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 セプタム付 72本入 - Quality Environmental Containers

バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
分析証明書は付いていません。

材質バイアル/ホウケイ酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/ポリプロピレン厚さ(mm)(セプタム)3.18容量(mL)40クラス(洗浄)レベル2内容量1箱(72本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構成
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208469292112-40mL透明バイアル+黄キャップ(セプタム付)4-4814-03
18,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208469382122-40mL褐色バイアル+黄キャップ(セプタム付)4-4814-04
16,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
208469382122-40mL208469292112-40mL2122-40mL 飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 セプタム付 72本入 Quality Environmental Containers 20846929飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 セプタム付 72本入Quality Environmental Containers1箱(72本)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする