Quality Environmental Containers
飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 未洗浄 セプタム付 72本入
材質
バイアル/ホウケイ酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/ポリプロピレン
厚さ(mm)
(セプタム)3.18
容量(mL)
40
クラス
(洗浄)未洗浄
内容量
1箱(72本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構成
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20846947
1112-40mL
透明バイアル+白キャップ(セプタム付)
4-4814-05
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20846956
1122-40mL
褐色バイアル+白キャップ(セプタム付)
4-4814-06
¥
14,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000