NOTRAX
消毒マット・サニトラックス 346Sシリーズ
消毒液をマットに入れて使用します。
マットに付いている突起部分が靴の汚れをかき取ります。
裏の模様が吸盤状になっており、ズレを防止します。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
19
色
ブラック
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20847288
346S1824BL
450×600
3.5
4-4819-01
¥
10,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20847297
346S2432BL
610×810
6.2
4-4819-02
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000