曜日別特売

疲労軽減マット・エアーラグ 600×910mm 410S0323シリーズ

疲労軽減マット・エアーラグ 600×910mm 410S0323シリーズ - NOTRAX疲労軽減マット・エアーラグ 600×910mm 410S0323シリーズ - NOTRAX疲労軽減マット・エアーラグ 600×910mm 410S0323シリーズ - NOTRAX

ストライプ状の模様があり、滑り止め効果を発揮します。
柔らかなPVCフォーム製で、足の負担を軽減します。

材質PVCフォーム厚さ(mm)9.4寸法(mm)600×910内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20847324410S0323BY4-4821-01
6,140
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20847340410S0323BL4-4821-02
6,140
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20847349410S0323GY4-4821-03
5,540
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする