曜日別特売

ゲランガム 植物組織培養用・ゲル化剤 G434シリーズ

ゲランガム 植物組織培養用・ゲル化剤 G434シリーズ - PhytoTechnology Laboratories, LLC

寒天と比較してゲルの透明度が高いため、培地内部の根の伸長の観察が行いやすいです。
ゲル化には可溶性の塩類が必要で、塩類の種類、添加量とゲランガムの使用量の組み合わせで固さの調製ができます。
寒天と比較して少ない量で、同等のゲル強度が得られます。
植物体の生長速度を速めることができます。

仕様透明度(明瞭度):>-80%グレードカルチャーゲルタイプI-バイオテクノロジーグレード形態(物理的)固体溶解性沸騰水で加熱強度(ゲル化)>800g/cm2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20847744G434-2G24-4843-01
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20847760G434-100G1004-4843-02
8,220
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20847769G434-500G5004-4843-03
23,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする