LLG Labware
マイクロホモジナイザー
PCR・マイクロチューブ用の乳棒です。
繰り返し使用可能なステンレス製です。
材質
ステンレス
耐熱温度(℃)
200
耐用温度(℃)
-196~200(オートクレーブ可)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
適合チューブ(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20848094
9314500
94
0.5
4-4854-01
¥6,200
¥
5,498
¥6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20848110
9314501
124
1.5
4-4854-02
¥6,900
¥
6,198
¥6,818
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20848119
9314502
120
2
4-4854-03
¥7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000