曜日別特売
9314501 マイクロホモジナイザー LLG Labware 20848110

9314501 マイクロホモジナイザー LLG Labware 20848110
9314501 マイクロホモジナイザー LLG Labware 20848110

マイクロホモジナイザー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
アズワン品番4-4854-02
内容量1本注文コード20848110品番9314501
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

PCR・マイクロチューブ用の乳棒です。
繰り返し使用可能なステンレス製です。

材質ステンレス全長(mm)124適合チューブ(mL)1.5耐熱温度(℃)200アズワン品番4-4854-02耐用温度(℃)-196~200(オートクレーブ可)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする