アズワン
濁度計 90×203×80mm
米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。
上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。
大型カラー液晶で視認性に優れています。
校正セルセットが標準で付属しています。
その他
本体データ保存:200組
寸法(mm)
90×203×80
測定範囲
0~1000NTU
質量(g)
385
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター)
測定精度
±2%+0.02NTU
測定方法
90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠)
分解能
0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100~1000NTU)
校正
5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU)
モード
(読取)基本モード・TruReadモード
液晶表示
TFTカラー液晶
アズワン品番
4-4861-01
繰返し再現性
測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20848164
TBD500
¥
214,000
¥
213,000
¥
234,300
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000