八幡化成
アンブルマグネット
マグネット付きのため金属面に取り付け可能です。
開口部が広く物を入れやすいです。
材質
PP、磁石
形状
角型
色
ホワイト
フタの種類
蓋なし
商品タイプ
本体のみ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
耐荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20848304
233176
198×140×208
3
約1
4-4873-01
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20848320
239451
248×176×260
6
約1.5
4-4873-02
¥
1,800
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000