八幡化成
アンブルトラッシュ
開口部が広くゴミが捨てやすいです。
形状
角型
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
容量(L)
アズワン品番
フタの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20848329
232735
本体/PP、フタ/熱可塑性エラストマー
198×140×226
3
4-4873-03
かぶせ式
¥
1,100
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20848338
232773
PP
248×176×260
6
4-4873-04
蓋なし
¥
1,300
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20848347
232810
PP
310×220×325
13
4-4873-05
蓋なし
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000