マルチシート 穴あき 0.02mm×95cm×50m

マルチシート 穴あき 0.02mm×95cm×50m - 岩谷マテリアル

ミシン目に沿って破るだけで、容易に植え穴を空けることができます。

材質PE厚さ(mm)0.02白黒長さ(m)50穴径(Φmm)80幅(cm)95アズワン品番4-4901-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20848618591526
4,280
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする