SNアグリーン
白黒マルチシート 地温抑制白黒パンダマルチ
(1件のレビュー)
表の白色は地温抑制、裏の黒色は雑草防除に使用可能です。
夏の炎天下での地温上昇抑制に優れた効果を発揮します。
材質
PE
厚さ(mm)
0.02
色
表/白、裏/黒
長さ(m)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20848688
500174
95
4-4903-01
¥
3,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20848697
500175
135
4-4903-02
¥
4,420
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000