アズワン
ライト付ターンテーブル
観察と塗布の1台2役です。
光るターンテーブル!
付属品
塗布用黒シート×1
材質
本体/FC20(鋳鉄)、テーブル/アクリル
内径(Φmm)
(テーブル)95
電源
(ライト用)AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
サイズ(mm)
Φ150×86.5
アズワン品番
4-4968-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20850639
T-MaL
¥
45,000
¥
44,900
¥
49,390
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000