アズワン
コンパクトハンディークーラー TICシリーズ
水槽にコイルをつけるだけで素早く冷却できます。
チタン製冷却コイルは耐薬品性に優れています。
仕様
(冷凍機冷媒)R-134a
材質
(冷却部)チタン
質量(kg)
約26
電源
AC100V 50/60Hz
制御方式
ON/OFF制御
安全装置
漏電ブレーカー
設定温度(℃)
(範囲)-20~+30
外寸法(mm)
323×485×353(取手・パイプ部含まず)
サイズ(mm)
Φ78×190
アズワン品番
4-4973-02
冷却能力(W)
約390(液温度(a)10℃)、(液温度(a)-10℃):約200
冷却パイプ
1m付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20850684
TIC-1t
¥
194,000
¥
193,000
¥
212,300
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください