Excel Scientific
PCRプレート用フィルム・PP製
材質
PP(50μm厚)
寸法(mm)
79.4×123.1(137.8)※( )内はタブを含んだ寸法
使用温度範囲(℃)
-40~120
滅菌
未滅菌
厚さ(μm)
50
アズワン品番
4-4995-01
内容量
1箱(100枚)
注意
※サンプルをご用意しております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20851549
100-THER-PLT
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000