Excel Scientific
PCRプレート用フィルム・PP製
材質
PP(50μm厚)
使用温度範囲(℃)
-40~120
厚さ(μm)
50
注意
※サンプルは、-01をご用意しております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
滅菌
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20851558
STR-THER-PLT
1箱(100枚)
79.4×123.1(137.8)※( )内はタブを含んだ寸法
滅菌済
4-4995-02
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20851567
TS-2X8-50
1箱(50枚)
19×76.2(97.3)※( )内はタブを含んだ寸法
未滅菌
4-4995-03
¥
7,700
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000