Lockabox
パーソナルロッカー・ロカボックスワンセット クリア
3ケタのダイヤルロック付きです。
積み重ねが可能です。
横の穴から充電ケーブルを入れて保管中のタブレットや携帯電話の充電することが可能です。
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
真ん中棚/205×120×5、ベース棚/190×135×5
色
クリア
タイプ
1人用
アズワン品番
4-4996-11
鍵
ダイヤルロック
内容量
1セット
注意
※真ん中棚×2とベース棚×2のセットです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20851610
Lockabox One・Shelf Pack
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000