アズワン
ビーカー用投込みヒーター K熱電対付
ビーカー内を投げ込み式ヒーターで直接温調します。
K熱電対により温度を直接測定するため、高精度な温調が可能です。
高精度な温調が可能です。
材質
ヒーター部/SUS316L、ターミナルボックス/フェノール樹脂、K熱電対シース部/SUS316
長さ(mm)
約135(支持シャフトからヒーター下部まで)
質量(kg)
約0.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2(プラグ付き)
ヒーター容量(W)
300
本体長さ(mm)
160
アズワン品番
4-5045-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20852127
SHJ-010
¥
29,200
¥
29,100
¥
32,010
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000