アズワン
クールプレート 低床タイプ
低床のためクリーンベンチ等で扱いやすいです。
マイクロプレートを2枚搭載可能です。
低床設計クールプレートです。
材質
(プレート)アルミニウム
質量(kg)
約2
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
プレート寸法(mm)
234×129
温度設定範囲(℃)
室温-20℃~室温、-10~+40℃
サイズ(mm)
250×140×65
アズワン品番
4-5071-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20852450
WBC-2413
¥
143,000
¥
142,000
¥
156,200
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000