クリーンルーム用・表面保護テープ 1310TBシリーズ

クリーンルーム用・表面保護テープ 1310TBシリーズ - ULTRATAPE

ステンレス、ガラス、プラスチック等の表面保護用テープで、痕残りの少ない接着剤を使用しています。

材質基材/PVC、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.08長さ(m)50使用温度範囲(℃)15~30洗浄度クリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208526601310TB200-P5D514-5102-01
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208526691310TB400-P5D1024-5102-02
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする