ポリエチレンテープ・ウエハーカセット用 0112xx100-P3Sシリーズ

ポリエチレンテープ・ウエハーカセット用 0112xx100-P3Sシリーズ - ULTRATAPE

ウエハーボックス用の中粘度テープです。
その他、プラスチック箱などの梱包にも使用可能です。
プラスチックコアを使用しており低発塵仕様です。

材質基材/PE、粘着剤/アクリル系幅(mm)25厚さ(mm)0.11長さ(m)33使用温度範囲(℃)-40~88内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208526780112xx100-P3S-WH4-5103-01
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
208526870112xx100-P3S-GRグリーン4-5103-02
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
208526960112xx100-P3S-YEイエロー4-5103-03
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
208527050112xx100-P3S-TBネイビー4-5103-04
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
208527140112xx100-P3S-REレッド4-5103-05
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする