クリーンルーム用カラーテープ 13mm 1160xx050-P3Dシリーズ

クリーンルーム用カラーテープ 13mm 1160xx050-P3Dシリーズ - ULTRATAPE

ペンで書き込むことが可能です。

材質基材/ビニール、粘着剤/ゴム系幅(mm)13厚さ(mm)0.13長さ(m)33使用温度範囲(℃)-28~80洗浄度クリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208527301160xx050-P3D-WH4-5104-01
3,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
208527391160xx050-P3D-RE4-5104-02
3,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
208527481160xx050-P3D-YE4-5104-03
3,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
208527571160xx050-P3D-OB4-5104-04
3,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
208527301160xx050-P3D-WH805992001160xx050-P3D-WH1160xx050-P3D-WH クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ ULTRATAPE 80599200クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズULTRATAPE1巻
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
208527391160xx050-P3D-RE805992091160xx050-P3D-RE1160xx050-P3D-RE クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ ULTRATAPE 80599209クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズULTRATAPE1巻
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
208527481160xx050-P3D-YE805992181160xx050-P3D-YE1160xx050-P3D-YE クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ ULTRATAPE 80599218クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズULTRATAPE1巻
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
208527571160xx050-P3D-OB805992271160xx050-P3D-OB1160xx050-P3D-OB クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ ULTRATAPE 80599227クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズULTRATAPE1巻
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする