クリーンルーム用・ポリエステル両面テープ 1520CLシリーズ

クリーンルーム用・ポリエステル両面テープ 1520CLシリーズ - ULTRATAPE
材質基材/UPVC、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.08長さ(m)33使用温度範囲(℃)-23~71洗浄度クリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208528091520CL075-P3D194-5105-03
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
208528181520CL100-P3D254-5105-04
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする